- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- アルゴンガス パッキンのおすすめ人気ランキング
アルゴンガス パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新117件の「アルゴンガス パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン 高圧ガス」、「溶接 パッキン」、「アルゴンガス調整器 パッキン」などの商品も取り扱っております。
適合
R-11、R-10
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
約10.8
外径(Φmm)
18.3
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
用途高圧ガス配管用。
寸法d(mm)
5.2
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
材質
ファイバー
色
赤
種類
平ワッシャー
外径D(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
5.2
1パック(17個)
¥569
税込¥626
当日出荷
ガスゲージ用の補修用パッキンです。
レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。
材質
ナイロン
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
1.6
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
10.8
外径(Φmm)
18
1枚
¥65
税込¥72
当日出荷
材質
PTFE
商品タイプ
平
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品
ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×180
使用ガス
アルゴン
二次側圧力(MPa)
0.3
標準流量(L/min)
25
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
材質
ファイバー
色
赤
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続105
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガス
アルゴン
適合
Ar
トラスコ品番
126-7604
質量(kg)
1.0
最大流量(L/min)
25
接続
入口 W22-14(右)袋ナット。出口 Φ8.5ホース口
一次側使用範囲(MPa)
2~15
二次側使用範囲(MPa)
0.4±0.1
一次側圧力計(MPa)
25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
445
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
12(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2180
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
2
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)